missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Boîte de gants en nitrile Nitri-Box™
Click to view available options
Dimensions:
9,75
Taille du port (impériale):
8 in
Taille du port (métrique):
20,3 cm
Description
- La présence de nitrile fournit une protection contre un large éventail de produits chimiques
- Robustes mécaniquement, résistants à l’abrasion, à la perforation, aux coupures et aux accrocs
- La conception monobloc est pratique et sûre
- Légers, jusqu’à 30 % plus légers que les gants du même type
- Offrent une sensation unique de douceur et de flexibilité
- Compatibles avec le nettoyage à l’alcool
- Ne se dégradent pas et ne deviennent pas glissants
- Le revêtement texturé offre une prise plus sûre des objets humides et secs
- Intrinsèquement antistatiques : la résistance de surface est de 1011 Ω/sq
- Ambidextres
- Tailles du port : 8 et 10 po.
- Idéaux pour les procédures effectuées en boîtes à gants dans le secteur pharmaceutique, nucléaire, dans le domaine des biotechnologies, pour manipuler des semi-conducteurs et l’industrie manufacturière
Spécification
Spécification
Couleur | Vert |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 9,75 |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (impériale) | 18 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,45 mm |
À utiliser avec (application) | Pharmaceutique, nucléaire, biotechnologies, semi-conducteurs et production |
Grip Design | Texturés |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu