missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Gants en nitrile poudrés
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Étanches
- Bonne dextérité
- Confort et flexibilité
- Résistance mécanique
- Absorption de la transpiration pour la version poudrée
- Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
- Applications : Manipulation d’objets, industrie alimentaire (préparation), peintures, solvants, liquides, assemblage de petites pièces, assemblage, nettoyage, environnements hospitaliers.
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN374-1:2016K(6/6)TYPE CEN374-5:2016EN420 |
Couleur | Blue |
Jetable | Single-use |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Powdered |
Type de produit | Gants de sécurité |
Dimensions | 7 |
Stérilité | Non-sterile |
Épaisseur (métrique) | 0,1 mm |
Modèle | 5906 |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'