missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMS Biotechnology™ Sonde nickelée pour sol

Code produit. 11962305
Encompass
Click to view available options
Longueur (métrique):
83,82cm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11962305

Marque: AMS Biotechnology™ 401.01

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Préleveur de sol
• Carottage φ 2,2cm
• Forage par rotation de la poignée ou à l'aide d'un marteau
• Préleveur de sol en inox
• Inclus complet avec poignée et tube de forage.

Spécification

Type de produit Sonde pour sol
Matériau Nickelé
Comprend Amovible, résistant à la corrosion 10 po Poignée transversale
Type de poignée Croix
Poids (métrique) 0.907 kg
Longueur (métrique) 83,82cm
Longueur (métrique) de la poignée 25,4cm
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis