missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de néopentyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
It is used in the Mitsunobu reaction of methyl salicylate coupling of sterically hindered substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la réaction de Mitsunobu du couplage salicylate de méthyle des substrats stériquement empêchés.
Solubilité
Soluble dans l’eau à (20°C 40 g/l), l’alcool et l’éther. La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé dans la réaction de Mitsunobu du couplage salicylate de méthyle des substrats stériquement empêchés.
Solubilité
Soluble dans l’eau à (20°C 40 g/l), l’alcool et l’éther. La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Neopentyl alcohol |
| Point de fusion | 52°C to 56°C |
| Densité | 0.818 |
| Point d’ébullition | 111°C to 114°C |
| Point d’éclair | 36°C (96°F) |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN1325 |
| Beilstein | 1730984 |
| Merck Index | 14,6457 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water at (20°C 40g/L),alcohol,and ether. Solubility in methanol is almost transparent. |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu