missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
clikeco Cuves Neobox
Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.
Marque: clikeco XXX25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fermeture hermétique pour une sécurité accrue
- Légère et compacte, déplacez-là facilement
- Dotée de la possibilité de scellement pour une inviolabilité garantie
- Conçue en polypropylène pour une meilleure résistance
- Gerbable sur couvercle pour une manutention simple
- Facilement identifiable grâce aux couleurs de clikeco
- Possibilité de la déposer sur le Thémis permettant une meilleure visibilité, un déplacement aisée et de faire le tri à la source
- Conforme à la réglementation européenne en vigueur
Le service lié au produit comprend :
- L'étude de vos besoins
- La mise à disposition des contenants
- La collecte et le remplacement des contenants sous 72H
- L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
- L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
- La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification
Blue, Orange | |
3 kg | |
13.2 gal. | |
Solide souillé |
Soiled Solids Management | |
Cuve Neobox | |
50 L |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Presentation service clikeco.pdf
Taille: 874.6 kB
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
clikeco Cuves Neobox > Capacité : 60 l ; solide souillé
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu