missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de N-pentyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
n-Pentyl acetate is used as in studies of olfactory function and in studies of the psychosocial effects of odor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de N-pentyle est utilisé comme dans les études de la fonction olfactive et dans les études des effets psychosociaux de l’odeur.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (2 g/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
L’acétate de N-pentyle est utilisé comme dans les études de la fonction olfactive et dans les études des effets psychosociaux de l’odeur.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (2 g/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Pentyl acetate |
Point de fusion | -100°C |
Densité | 0.876 |
Point d’ébullition | 142°C |
Point d’éclair | 24°C (75°F) |
Odeur | Fruit-like |
Indice de réfraction | 1.403 |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN1104 |
Beilstein | 1744753 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu