Learn More
N,N-diéthylacétamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N,N-Diethylacetamide was used to investigate the spectroscopic properties ofN,N-diethyl-2-[(4-substituted)phenylsulfinyl] acetamides. It is commonly used as drug solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
On a utilisé le N,N-diéthylacétamide pour étudier les propriétés spectroscopiques des acétamides de N,N-diéthyl-2-[(4-substitué)phénylsulfinyl]. Il est couramment utilisé comme solvant pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Diethylacetamide |
| Densité | 0.92 |
| Point d’ébullition | 182°C to 186°C |
| Point d’éclair | 76°C (169°F) |
| Indice de réfraction | 1.44 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1209428 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 115.18 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.