missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Heptane, qualité environnementale, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Filtre submicronique, résidus halogénés : 10 ng/l (GC-ECD)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Heptane |
Couleur | Incolore |
Aspect | Colorless liquid |
Quantité | 4 x 1 L |
Température d’allumage | 215°C (419°F) |
Odeur | Petroleum-like |
Forme physique | Liquide |
Plage de pourcentage du dosage | >96% |
Poids de la formule | 100.21 |
Qualité | Environnement |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu