missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Fmoc-4-benzoyl-L-phenylalanine, 95%
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Fmoc-4-benzoyl-L-phenylalanine |
| Couleur | White |
| Beilstein | 7672022 |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 491.54 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Poudre |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu