missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N'-Benzyl-N,N-dimethylethylenediamine |
Densité | 0.922 |
Point d’ébullition | 255°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Odeur | Amine-like |
Formule linéaire | C6H5CH2NHCH2CH2N(CH3)2 |
Indice de réfraction | 1.509 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 2641339 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
N’ -Benzyl-N, N-diméthylènediamine, 97 % >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu