missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metro™ Chariot utilitaire série MW200
Marque: Metro™ MW204
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Chariot plein inox• Plateaux réglables en hauteur
• Pour charge lourde jusqu'à 170kg
• Poignée intégrée aux montants inox pour charge lourde jusqu'à 170kg
• Plateaux inox réglables par pas de 2,5cm
• Hauteur 97cm
• Equipé de 4 roulettes φ 12,5cm pivotantes à bandage caoutchouc
• Chariot 3 plateaux plein inox
• Inclus démonté.
Specifications
30 x 18 in | |
Acier inoxydable de type 304 | |
3 |
Chariot utilitaire | |
4 |