missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Chariots utilitaires série MW100

Marque:  Metro™ MW108

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11705709

  • 1340.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Chariot plein inox
• Plateaux réglables en hauteur
• Pour charge lourde jusqu'à 170kg
• Poignée intégrée aux montants inox pour charge lourde jusqu'à 170kg
• Plateaux inox réglables par pas de 2,5cm
• Hauteur 97cm
• Equipé de 4 roulettes φ 12,5cm pivotantes à bandage caoutchouc
• Chariot 2 plateaux plein inox
• Inclus démonté.
Spécification

Spécification

914 mm
610 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions