missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sontara™ Multipurpose EC Wipe
Click to view available options
Dimensions (L x l):
305 x 305 mm (12 x 12 po)
305 x 380 mm (12 x 15 po)
Couleur:
Blanc
Turquoise
Conditionnement:
18000 pièces
24000 pièces
Description
- All-around industrial wipes family
- Wet, dry or in between, Sontara™ wipes are more versatile than cloth rags, stronger and more durable than paper, and less expensive in use than both
- Made under strict production controls for consistent quality, uniform size and packaging
- Well-suited for the many clean-up and prep tasks in the manufacturing and transportation industry
- Tough and durable for multiple reuses
- In test after test, proven to be among the strongest, wet or dry
- Can be reused over and over, washes easily yet is inexpensive enough to be treated as a disposable
- Absorbent and dry wipe
- Soaks up to several times its weight in water and also absorbs oil and solvents
- Low-linting
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wipe |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 305 mm |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 305 mm |
| Matériau | Wood Pulp, PET |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 305 x 305 mm (12 x 12 po) |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu