missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Consort™ Enregistreur de données multiparamètres
Marque: Consort™ D230
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Centrale d'acquisition multi-paramètres D230• Jusqu'à 28 canaux simultanément avec exploitation directe sur PC
• PH, potentiel rédox, ions, conductivité, résistivité, TDS, oxygène dissous, température
• BPL: mémorise les données d'étalonnage
• Exploitation des mesures directement sur PC via l'interface et logiciel
• Système modulaire
• La centrale d'acquisition doit être complétée par 1 à 7 modules
• 2 types de modules disponibles:
• Module 4 canaux pH/mV/ion/oxygène dissouset températures correspondantes
• Module 4 canaux conductivité/résistivité/TDSet températures correspondantes
• Les 2 modules peuvent être combinés sur une même centrale
• Possibilité de connecter jusqu'à 16 centrales d'acquisition en série par port USB, pour suivi simultané jusqu'à 448 canaux
• Logiciel d'exploitation
• Compatible Windows 95, 98, ME, NT, 2000 et XP
• Entièrement en français
• Pour paramétrage, contrôle et exploitation des données
• Chaque canal dispose de sa propre fenêtre
• Le logiciel détecte automatiquement le nombre et le type de canaux connectés
• Enregistrement horodaté des valeurs, intervalled'acquisition programmable de 4 s à 24 h
• Interprétation graphique des résultats directement à partir du logiciel
• Transfert possible vers Excel™ pour traitement des données
• Rapport d'étalonnage conforme aux prescriptions BPL et ISO
• PH calibrage automatique en 1 ou 2 points parmi 9 tampons en mémoire
• Résolution paramétrable de 0,001 à 0,1 pH
• Rédox calibrage en 1 point
• Conductivité 6 gammes de mesure, avec commutation automatique
• Accepte les cellules 2 pôles avec constante K= 0,01- 0,1 - 1 ou 10cm-1
• Température de référence 20 ou 25°C
• Calibrage automatique en 1 point parmi 3 étalons en mémoire ou manuel en 1 point à déterminer
• Oxygène dissous: résolution paramétrable de
• 0,01mg/l ou 0,1% à 0,1mg/ou 1%
• Calibrage rapide en 1 point à l'air libre
• Compensation manuelle en pression de 800 à 1200 hPa et en salinité de 0 à 40 ppt
• Compensation manuelle ou automatique en température
• Centrale d'acquisition multi-paramètres
• Accessoires obligatoires 1 à 7 modules, sondes et panneau d'obturation pour les emplacements non utilisés
• Inclus avec logiciel et câble RS232.
Spécification
Enregistreur de données, multi-paramètres | |
-5°C à +105°C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu