missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebisch™ Grand support de blocs monobloc

Code produit. 11980108
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
56 tubes de 13,2mm
S’utilise avec : 56 tubes de 16,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11980108

Marque: Liebisch™ 15370000

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

À utiliser avec (équipement) 56 tubes de 13,2mm
Type Accessoire ; Support de blocs
Dimensions (L x l x H) 239 x 139 x 75 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis