missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ D-Tipper™

Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture). Corps à code couleur pour faciliter l’identification du volume et le numéro de série individuel avec certificat d’étalonnage inclus.
Marque: VistaLab™ Technologies 1058C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fonctionnement à une course “pour délivrer”
- Éjecteur de pointes intégré, protège-gants
- Étalonnage en usine pour fournir des quantités spécifiques ; peut être facilement ré-étalonné dans le laboratoire
- Disponible en 30 volumes fixes allant de 5 à 1 000 μl
- Également disponible en tant que modèle sélectionnable : 50/100/200 μl
Spécification
±1%, 0,60% | |
Marron | |
Aluminium, acier inoxydable | |
1 | |
Pipette axiale | |
Micro-pipetage / transfert de liquide | |
Durée de vie limitée |
Non autoclavable | |
Réutilisable | |
D-Tipper™ | |
Non stérile | |
300 μl | |
Insert de buse, touche d’étalonnage |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ D-Tipper™ > Exactitude : 1,00 %, Précision : 0,60 %, Volume : 300 μl, Couleur : marron
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu