missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ D-Tipper™

Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
10, 50, 100, 200, 1 000 μl
1000 μl
100 μl
120 μl
150 μl
15 μl
200 μl
20 μl
25 μl
250 μl
300 μl
30 µl
400 μl
40 μl
500 μl
50 μl
5 μl
600 μl
60 μl
700 μl
70 μl
75 μl
80 μl
900 μl
90 μl
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
- Fonctionnement à une course “pour délivrer”
- Éjecteur de pointes intégré, protège-gants
- Étalonnage en usine pour fournir des quantités spécifiques ; peut être facilement ré-étalonné dans le laboratoire
- Disponible en 30 volumes fixes allant de 5 à 1 000 μl
- Également disponible en tant que modèle sélectionnable : 50/100/200 μl
Spécification
Spécification
| Précision | ±1%, 0,54% |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Aluminium, acier inoxydable |
| Modèle | D-Tipper™ |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Pipette axiale |
| Volume (métrique) | 100 μl |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu