missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme de viscosité rotationnelle de l’huile minérale, UKAS ISO 17025/ISO 17034, valeur nominale 351,1 mPa.s (25,00°C), RTM19, Paragon Scientific™

Code produit. 16080340
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16080340

Marque: Paragon Scientific RTM19

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les étalons de viscosité rotationnelle d’huile minérale certifiés ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sont spécifiquement conçus pour une utilisation avec des viscosimètres rotationnels. Le choix idéal lorsque les utilisateurs finaux ne peuvent pas avoir de silicone dans leur processus.

  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conforme à la norme ASTM D2162 à 20°C et 25°C
  • Densité g/ml conformément à la norme ASTM D1480 à20° C et25° C.
  • La viscosité cinématique à d'autres températures est calculée conformément à la norme ASTM D. 341
  • Les densités à d'autres températures sont dérivées des calculs proportionnels des mesures à20° C et25° C.
  • 500L'emballage en verre inerte de ml avec bouchon inviolable permet une assurance absolue de l'intégrité des échantillons
  • Traçabilité complète selon les normes nationales
  • Durée de conservation de 12 mois

Spécification

Quantité 500 ml

Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis