Learn More
Micronova™ BinLiners™ irradiés
Tous les produits Micronova ProduitsDescription
Les sacs BinLiner irradiés Micronova™ destinés à être utilisés dans des environnements aseptiques et des salles blanches sont conçus pour l’élimination des matières, la collecte de vêtements et le stockage de matières premières ou de produits.
Les sachets stériles Micronova BinLiner sont fabriqués en PEBD conforme aux exigences de la FDA et sont conçus pour la collecte et l’élimination des déchets, la collecte de vêtements, le stockage, les couvercles de protection destinés au matériel, et la collecte et le transport de pièces ou de matières premières dans des salles blanches et des environnements aseptiques.
- Doublures en PEBD stérile dans une gamme de tailles
- Les épaisseurs vont de 1 à 6 mm et les tailles vont de 1 à 60 gallons
- Les doublures de 40 x 48 po et de 40 x 60 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1624
- Les doublures de 34 x 40 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1515
- Les doublures de 24 x 36 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-168
- Conçus pour une utilisation dans des environnements propres et contrôlés
- Les couleurs de doublure (teintes) sont : transparent, bleu et gris
- Bonne compatibilité avec les nettoyeurs courants
- Gousset ou joint plat disponible en option
- Irradiation aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
- Sur un rouleau : (Suffixe PC), un rouleau en conditionnement double
- Conditionnement à plat : (Suffixe B ou BB), B : conditionnement individuel, 5 par boîte ; BB : 5 revêtements en conditionnement double
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bucket Liner |
| Capacité (métrique) | 7 L |
| Matériau | PEBD |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 2 gal |
| Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité et de traitement (irradiation) |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 10,2 po |
| Diamètre (métrique) | 26 cm |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.