missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Montants Super Erecta™ SiteSelect™

Pour une utilisation avec les systèmes de rayonnage en fil métallique Super Erecta, Super Adjustable Super Erecta et Super Erecta Pro

Marque:  Metro™ 74P

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15868076

  • 45.10€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Les bornes fixes sont équipées de boulons de mise à niveau réglable pour compenser les surfaces irrégulières. Les montants sont disponibles en acier chromé, en acier inoxydable de type 304 et en Metroleal3. Metroseal 3 est doté d’une protection antimicrobienne Microban et bénéficie d’une garantie de 12 ans contre la rouille et la corrosion. Les montants mobiles sont fournis sans assemblage de boulon de mise à niveau pour une utilisation avec des roulettes à tige.

  • Rainures de 1 po (2,5 cm) d’intervalle
  • Les montants sont dotés de double rainure de 8 po (20,3 cm) d’intervalle pour en faciliter l’identification

Informations sur la commande

La hauteur comprend le boulon et le bouchon de mise à niveau. Étagères et montants vendus séparément.

Spécification

Spécification

Stationary Shelving Post
Système de rayonnage métallique Metrotrade; Super Erectatrade;
189,48 cm
Chrome
74,6 in
Stationnaire
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Metro™ Montants Super Erecta™ SiteSelect™ > Stationnaire ; Chrome ; Hauteur : 74,63 po (189 cm)

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis