missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Pieds Super Erecta™ SiteSelect™

Marque:  Metro™ 74P

Code produit. 11949838

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    176.00€ / 4 pièces
    Économisez 34.00€
    16% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 22-04-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Stationary posts are fitted with adjustable leveling bolts to compensate for uneven surfaces. Posts are available in Chrome, Type 304 Stainless Steel and Metroseal 3. Metroseal 3 includes Microban antimicrobial product protection and has a 12 year warranty against rust and corrosion. Mobile posts come without leveling bolt assembly for use with stem casters.

  • Grooved at 1 in. (2.5cm) intervals
  • Posts are double-grooved every 8 in. (20.3cm) for easy identification

Informations sur la commande

Height includes leveling bolt and cap. Shelves and posts sold separately.

Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis