missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metro™ Chariot utilitaire myCart Series™, gris
Simplifiez le déplacement d’éléments sur l’espace de travail. La série Metro myCart™ est dotée de chariots en polymère faciles à nettoyer, durables et conviviaux.
Marque: Metro™ MY1627-34G
560.50 EUR valable jusqu'au 2024-11-01
Utilisez le code promo "21705" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Homologué NSF
- La surface en polymère lisse peut être facilement nettoyée, résistant aux tâches
- Les étagères résistantes à la corrosion et aux chocs sont conçues pour résister aux utilisations quotidiennes
- Gris
- Montant en chrome
- La poignée longue et facile à saisir permet de disposer de plus d’espace entre le chariot et l’utilisateur, ce qui facilite les manœuvres
- La capacité importante permet de charger jusqu’à 500 lb (en fonction du modèle)
- Disponibles en configurations 2 et 3 étagères
- Quatre roulettes pivotantes incluses
Spécification
Chariot utilitaire | |
Gris | |
31,43 x 18,31 x 35,37 po (79,9 x 46,5 x 89,9 cm) | |
35,37 in | |
Quatre roulettes pivotantes en thermoplastique de 4 po de diamètre, poignée allongée facile à saisir, coins à rebord de 11 mm pour empêcher les petits déversements, étagères en PEHD moulées par injection, quatre pieds chromés, 2 étiquettes de 4,62 x 88 po (L x H) à personnaliser | |
79,9 cm | |
181,1 kg | |
3 | |
46,5 cm |
NSF | |
Modèle de base à 3 niveaux | |
Conçu pour offrir un confort d’utilisation maximal, permet d’éviter de se heurter le tibia et de donner des coups de pied accidentels à la tablette inférieure ; assez spacieux pour stocker tous les objets du quotidien | |
89,9 cm | |
31,43 in | |
400 lb | |
polymère | |
18,31 in |