missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyldiphénylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Description
Methyldiphenylphosphine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La méthyldiphenylphosphine est utilisée comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
La méthyldiphenylphosphine est utilisée comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyldiphenylphosphine |
Densité | 1.064 |
Point d’ébullition | 160°C (15 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 200.21 |
Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'