Learn More
Mésitylène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Mesitylene is used to make plastics and dyes. It acts as a solvent, ligand in organometallic chemistry and precursor to 2,4,6-trimethylaniline. It is also used as a developer for photopatternable silicones due to its solvent properties in the electronics industry. It is used as an internal standard in nuclear magnetic resonance (NMR) samples due to the presence of three equivalent protons in it. It is involved in the production of trimesic acid and antioxygen, epoxy firming agent and polyester resin stabilizers. Further, it is used as an additive and component in aviation gasoline blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le mésitylène est utilisé pour fabriquer des plastiques et des colorants. Il agit comme un solvant, un ligand en chimie organométallique et comme précurseur de la 2,4,6-triméthylaniline. Il est également utilisé comme développeur pour les silicones photo-configurables en raison de ses propriétés de dissolution dans l’industrie électronique. Il est utilisé comme étalon interne dans les échantillons de résonance magnétique nucléaire (RMN) en raison de la présence de trois protons équivalents dans ce dernier. Il est impliqué dans la production d’acide trimésique et d’antioxygène, d’agent de durcissement époxy et de stabilisants pour résine polyester. De plus, il est utilisé comme additif et composant dans les mélanges de carburants pour les avions.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mesitylene |
Point de fusion | -45°C |
Densité | 0.865 |
Point d’ébullition | 163°C to 165°C |
Point d’éclair | 44°C (111°F) |
Odeur | Unpleasant |
Indice de réfraction | 1.499 |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN2325 |
Beilstein | 906806 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only