missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance PharMed™ BPT I/P™

Code produit. p-8001553
Click to view available options
Taille de la tubulure:
70
88
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11876713

Marque: Masterflex™ 0650870

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisez cette tubulure pour pompes pour les cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que les applications pharmaceutiques. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ résiste aux acides, alcalis, agents oxydants et aux huiles animales et végétales. Tubulure scellable à chaud, propriétés d’adhérence et de mise en forme Idéale pour les échantillons photosensibles

  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 9,5 mm
Matériau PharMed BPT
Longueur totale (métrique) 762 cm
À utiliser avec (application) culture cellulaire et tissulaire et utilisations pharmaceutiques
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1 unité
Propriétés de résistance Acides, solvants organiques
Taille de la tubulure 70
Débit 0,01 à  8 L/min
Tuyau cannelé 3/8 in
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Beige opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Type de produit Tube de pompe
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis