missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Gants pour immersion en latex de caoutchouc naturel bleu Marigold™
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Crinkle finish provides grip in wet and dry environments
- Polyamide seamless liner
- Wrinkle natural rubber latex coating
- Gauntlet cuff

Spécification
Spécification
Matériau arrière | Rubber Latex |
Certifications/Conformité | Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada) |
Matériau de la manchette | Natural Rubber Latex |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants pour immersion |
Dimensions | 11 |
Épaisseur (impériale) | 50 mil |
Type de manchette de gant | Élastiquées |
Doublure | Natural Rubber Latex |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ansell Edmont™ Gants pour immersion en latex de caoutchouc naturel bleu Marigold™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu