missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate de magnésium basique, lourd, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium carbonate basic, heavy |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 kg |
Formule linéaire | MgCO3 |
Merck Index | 15,5724 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in acids |
Poids de la formule | 84.31 |
Pourcentage de pureté | 40 to 45% (MgO) |
Qualité | Extra pur |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'