missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution Lugol
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Spécification
Couleur | Brown |
Point d’ébullition | 100°C |
Point de fusion | 0°C |
Composition | 5 g I2 + 10 g KI + 88 g (C6H9NO)nxI / l H2O |
Densité | 1.02g/mL |
Informations sur la solubilité | Water Soluble |
Odeur | Iodine |
pH | ±7 |
Quantité | 100 mL |
Forme physique | Liquid |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'