missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution Lugol
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Spécification
Couleur | Marron |
Point d’ébullition | 100°C |
Point de fusion | 0°C |
Composition | 50 g I2 + 100 g KI / l H2O |
Densité | 1.2g/mL |
Informations sur la solubilité | Water Soluble |
Odeur | Iodine |
pH | ±7 |
Quantité | 500 mL |
Forme physique | Liquide |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'