missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten Graf™ Seringue en verre Luer-Lock

Code produit. 10269160
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10269160

Marque: Poulten Graf™ 7 14029

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

En métal et en verre. Les seringues en verre et en métal Poulten Graf™ Sanitex sont parfaites pour la mesure et la distribution de liquides.

ullipEn métal et verre /p/lilipGraduations ambrées/ppnbsp;/p/li/ul

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Matériau Glass
Couleur Transparent
Type de produit Seringue
Température max. (métrique) 134°C
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 3 ml
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis