missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Porcelaines Avignon™ Creusets en porcelaine de forme basse
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6mL
14mL
25mL
40mL
80mL
130mL
250mL
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Parois basses
- Résistent à des températures élevées et à des changements de température rapides
- Porcelaine
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Capacité (métrique) | 250mL |
| Diamètre (métrique) externe | 90mm |
| Hauteur (métrique) | 72mm |
| Product Type | Creuset |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu