missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Béchers en verre de forme basse avec bec verseur

Code produit. p-7158699
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
5 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 13497537

Marque: Witeg™ 5 500 150 S

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Avec graduations pour une distribution et un remplissage précis et exacts.

  • Large gamme de capacités disponibles
  • Conformes à la norme ISO 3819
  • En verre borosilicaté 3.3 DURAN™
  • Avec bec verseur pour faciliter le versement

Spécification

Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 60 mm
Capacité (métrique) 150 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 80 mm
Comprend Bec verseur
Type Bécher
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819
Modèle Forme basse
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis