missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Pipettes de sérum en polyéthylène basse densité

Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Type d’emballage:
25/sachet
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Avec graduation
- Matériau : Polyéthylène basse densité
- Transfert Rapide de liquides
- Exclusivement destinés à un usage unique
Spécification
Spécification
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Transfert rapide de liquides |
| Graduée | Oui |
| Quantité | 1000/boîte |
| Type d’emballage | 25/sachet |
| Volume (métrique) | 2,5 ml |
| Longueur (métrique) | 153 mm |
| Type | Pipette de sérum |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu