missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond™ Colorimètre PFXi-195/9 : Échantillons transparents

Colorimètre automatique précis et efficace pour la mesure objective des couleurs des liquides transparents

Marque:  Lovibond™ 1371959


Code nomenclature Nacres: SE.13

Informations supplémentaires : Poids : 6.80000kg

Code produit. 13515350

  • 7440.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-09-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Le Lovibond PFX195 est un instrument de mesure des couleurs robuste, pour les échantillons optiquement transparents, qui répond à la demande de données de couleurs homogènes et fiables. Il élimine toute subjectivité impliquée dans le classement des couleurs, fournissant des lectures non biaisées qui ne sont affectées ni par l’opérateur ni par l’environnement. Mesure automatiquement la couleur et affiche les résultats directement, soit selon les échelles de classement traditionnelles qui ont été largement adoptées comme normes de l’industrie pour l’évaluation et le contrôle des couleurs, soit en termes de valeurs CIE et de données spectrales internationalement reconnues.

 

  • Échelles de couleurs : Tristimule XYZ, chromaticité XYY, différences de couleurs CIE L*a*b*, CIE L*C*h*, Hunterlab, indice de jaunissement et Delta E, absorbance, densité optique et % de transmission à des étapes de 5 nm de 400 à 710 nm
  • Mesure automatique et non subjective des couleurs
  • Données conformes aux normes internationales
  • Construction en acier très robuste, résistante aux produits chimiques
  • Entretien facile avec une chambre d’échantillons amovible
  • Possibilité de manipuler des échantillons chauds avec des points de fusion élevés
  • Choix étendu et flexible d’échelles de couleurs
  • Capacité sensorielle à distance
  • Calcul et description de l’état hors teinte
  • Fourni avec le logiciel de contrôle des couleurs pour l’analyse des données
  • Norme de conformité, cellules et ampoule de rechange incluses
  • Sortie conforme aux BPL, y compris la date, l’heure, l’échantillon et l’ID utilisateur
  • Peut accueillir une large gamme de cellules et de tubes d’échantillons
  • Disponible avec la technologie RCMSI intégrée pour l’étalonnage à distance
  • Une imprimante thermique et d’autres accessoires sont disponibles

 

Spécification

Spécification

Oui
USB, LAN, RS232
LCD rétroéclairé
Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais
20 nm
400 à 710 nm
6,69 in
Logiciel compatible avec Windowstrade;, lampe de rechange, instructions, kit de démarrage RCMsi et cellules en verre optique Lovibondtrade;
19,5 cm
2 x 10, 1 x 20 mm
6,8 kg
43,5 cm
CE / RoHS / WEEE
Plus de 100 000 mesures
7,67 x 17,12 x 6,69 in (19,5 x 43,5 x 17 cm)
Halogène au tungstène
90/240 V
Échantillons transparents
17 cm
7,67 in
Acier fabriqué texturé
14,99 lb
17,12 in
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions