missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Module de lumière blanc froid 6 500 K
Barrettes de lumière disposées sur les parois latérales de l’intérieur
Marque: Memmert™ HPP110ECOT7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 10 barrettes pour le modèle 110
- 14 barrettes pour le modèle 260/410/750
- Variation de l’intensité contrôlée par le programme de 0 à 100 % (par incréments de 1 %)
- Programmation de la rampe en combinaison avec la température
- Uniquement avec TwinDISPLAY ; pas en combinaison avec les ports d’entrée F6, F7, D8
Spécification
Blanc | |
HPP110eco | |
Uniquement avec TwinDISPLAY |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Memmert™ Module de lumière blanc froid 6 500 K > HPP110eco
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu