missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 31131 légères
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
69.10€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Polyuréthane |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15628627
|
Abeba™
31131/35 |
35 | N/A | ||||||
15638627
|
Abeba™
31131/36 |
36 | N/A | ||||||
15648627
|
Abeba™
31131/37 |
37 | N/A | ||||||
15658627
|
Abeba™
31131/38 |
38 | N/A | ||||||
15668627
|
Abeba™
31131/39 |
39 | N/A | ||||||
15678627
|
Abeba™
31131/40 |
40 | N/A | ||||||
15688627
|
Abeba™
31131/41 |
41 | N/A | ||||||
15698627
|
Abeba™
31131/42 |
42 | N/A | ||||||
15608637
|
Abeba™
31131/43 |
43 | N/A | ||||||
15618637
|
Abeba™
31131/44 |
44 | N/A | ||||||
15628637
|
Abeba™
31131/45 |
45 | N/A | ||||||
15638637
|
Abeba™
31131/46 |
46 | N/A | ||||||
15648637
|
Abeba™
31131/47 |
47 | N/A | ||||||
15658637
|
Abeba™
31131/48 |
48 | N/A | ||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
- Cuir avec trames textiles Air-Mesh
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3559)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Double attache velcro
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA | |
Cuir | |
Polyuréthane |
Blanc | |
Antidérapant | |
31131 |