missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Lid for Solid Crate
Lid for 400 x 300 solid crate.
8.99€ - 10.89€
Spécification
Type de bouchon | Press-in Lid |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | HDPE |
Forme | Rectangular |
Type de produit | Crate |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17938481
|
Gilac™
G179211-1 |
300 x 400 x 30 mm |
8.99€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17928791
|
Gilac™
G179221-1 |
600 x 400 x 25 mm |
10.89€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Lid providing effective protection for sensitive contents and/or the last crate on the pile.
Spécification
Press-in Lid | |
HDPE | |
Crate | |
15.7 in. |
Blanc | |
Rectangular | |
400 mm |