missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire modèle LFKV3953

Liebherr™ armoire positive laboratoire Biomed 360 l. Appareil qualifiable selon FD X15-140 pour température 5°C ± 2°C.Régulation électronique avec alarmes porte et températures, mémorisation des alarmes et verrouillage du clavier par code PIN. Sécurité anti-congélation. Porte vitrée, éclairage led.

Marque:  Liebherr™ LFKV 3953

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Appareil qualifiable selon FD X15-140, conforme 'Bonne Pratique de Laboratoire'.
  • Refroidissement ventilé +5°C ± 2°C.
  • Température réglable de +3°C à +16°C.
  • Dégivrage et évaporation des condensats automatique.
  • Plaque de protection de l'évaporateur anti-congélation.
  • Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion.
  • Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis.
  • Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 55mm (injectée sans HFC).
  • Porte vitrée avec serrure et sens d'ouverture réversible.
  • Eclairage LED avec interrupteur indépendant.
  • Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte.
  • Rappel de porte automatique.
  • Passage de cuve Ø 15mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC (Gestion Température Centralisée) PT100 ou numérique.
  • Passage de cuve Ø 30mm pour la qualification sur site, positionné sur le coté à 1/3 du haut.
  • Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de 0,1 °C.
  • Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN.
  • Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables).
  • Alarme ouverture de porte visuelle et sonore.
  • Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance.
  • Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée.
  • Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date de l'heure et de la durée.
  • Sauvegarde de la température mini et maxi.
  • Connexion sérielle RS 485 pour traçabilité température et alarmes centralisée sur PC (via interface & logiciel en accessoire).
  • Thermostat de sécurité anti-congélation à +2°C.
  • Equipée de grilles renforcées en acier plastifié, charge max 50kg.
  • Fluide propre R-600a.
  • Classe climatique 7 (+35°C)
  • Alimentation 230V mono - 50Hz.
Spécification

Spécification

Réfrigérateur de laboratoire
4°C to 6°C
R600a
Glass Door
LFKV 3953
43.5 cm
60 cm
150 V
150 w
150V
84 kg
360 L
4 to 6°C
EC, ISO 14001, ISO 9001
Automatique
61.5 cm
163.5 cm
44 cm
150 w
1.4kWh/24 hr.
90 kg
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions