missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ Bouchon pour flacon de lavage en PEBD
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 1000 ml
Flacon de 200 ml
Flacon de 2000 ml
Flacon de 250 ml
Flacon de 500 ml
Diamètre (métrique):
18 mm
25 mm
28 mm
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Description
- PEBD
- Couleur naturelle
- Rond
- Type pissette
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PEBD |
| Type de produit | Bouchon de pissette |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 250 ml |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu