missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Flacons compte-gouttes en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
30 mL
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Description
- Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) pour plus de clarté, de solidité et de flexibilité
- Le bouchon captif fixé sur le bouchon compte-gouttes en polyéthylène s’adapte à la pointe et élimine le mauvais positionnement du bouchon
- La pointe compte-gouttes doit être coupée avant la première utilisation pour un versement de précision
- Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
- Translucide
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 21 mm |
À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
Matériau | PEBD |
Filetage (métrique) | 28 mm |
Closure Included | Oui |
Hauteur (métrique) | 248 mm |
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Diamètre (métrique) | 95 mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu