missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire contre les éclaboussures de produits chimiques de type Lancer
Click to view available options
Dimensions:
M
Beschreibung
Blouses de laboratoire, style lancer
• Dans de nombreuses applications de laboratoire, la blouse de style Lancer croisée haut sur le devant permet une protection frontale totale
• Matériaux: 100% polyester
• CE EN 13034
• En laboratoire, l'utilisation de produits chimiques constitue souvent un danger constant avec les blouses en polyester/coton à col ouvert standard
• Le matériau Chem-Tech spécialement employé contre les produits chimiques liquides et assure un excellent
• Niveau de protection
• Blouse de laboratoire
• Dans de nombreuses applications de laboratoire, la blouse de style Lancer croisée haut sur le devant permet une protection frontale totale
• Matériaux: 100% polyester
• CE EN 13034
• En laboratoire, l'utilisation de produits chimiques constitue souvent un danger constant avec les blouses en polyester/coton à col ouvert standard
• Le matériau Chem-Tech spécialement employé contre les produits chimiques liquides et assure un excellent
• Niveau de protection
• Blouse de laboratoire
Spezifikation
Spezifikation
Type de produit | Blouse de laboratoire style Lancer |
Dimensions | M |
Sexe | Unisexe |
Matériau | 65 % polyester/35 % coton, Carbon |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Tige à l’avant |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Modèle | Lancer |
Nbre de poches | 2 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Logistik™ Blouses de laboratoire contre les éclaboussures de produits chimiques de type Lancer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur