missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gram™ Table top positif labo qualifiable
Table top positif labo qualifiable avec Refroidissement Ventilé, Dégivrage Automatique, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.
1820.00€ - 2270.00€
Spécification
Type | Professional Refrigerator |
---|---|
Capacité (impériale) | 33 gal. |
Capacité (métrique) | 125 L |
Gamme de températures | 2°C to 20°C |
Réfrigérant | R-600a |
Code produit | Marque | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30052802
|
Gram™
IIRR210LG10 |
Full |
1820.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30052791
|
Gram™
IIRR210LG11 |
Glass |
2270.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
- Appareil qualifiable selon FD X15-140. Conforme Bonne Pratique de Laboratoire.
- Refroidissement ventilé Température réglable de +2°C à +20°C
- Evaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
- Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
- Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
- Verrouillage de la commande
- Thermostat de sécurité anti-congélation
- Carrosserie en acier laqué blanc
- Cuve en PS avec angles arrondis
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Rappel de porte automatique
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- Eclairage LED sur modèle avec porte vitrée
- 2 passages de cuve diamètre 25mmpour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC et pour la qualification sur site
- Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
- Fluide propre R-600a
Spécification
Professional Refrigerator | |
125 L | |
R-600a | |
3 | |
40 kg | |
White Painted | |
Polystyrene | |
Freestanding | |
White | |
Automatic | |
Ventilated | |
25.2 in. | |
32.7 in. | |
23.4 in. | |
EU | |
50 Hz |
33 gal. | |
2°C to 20°C | |
1 | |
88.2 lb. | |
Painted Steel | |
Polyurethane | |
CE, ATEX Certified, ISO 14001 | |
Digital | |
Electronic | |
Remote Alarm Contacts | |
640 x 595 x 830 mm | |
640 mm | |
830 mm | |
595 mm | |
230 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit