missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smeg™ Laveur de verrerie de laboratoire

Code produit. 15364962
Click to view available options
Comprend:
20 programmes par défaut + 10 de séchage thermodynamique actif libres
20 programmes par défaut + 10 libres
7 programmes par défaut
7 programmes par défaut, distributeur de détergent en poudre alcalin
9 programmes par défaut + 6 libres
Alimentation électrique:
1/N/PE 230V - 50 Hz - 2,8 kW max.
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (commutable monophasé 230 V)
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max.
Réglage de la température:
Lavage jusqu’à 85°C.
Lavage jusqu’à 95°C
Lavage jusqu’à 95°C.
Washing up to 85°C
Washing up to 95°C
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 15364962

Marque: Smeg™ GW0160

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Nettoyez une large gamme de verrerie avec ce laveur. Les laveurs de verrerie de laboratoire Smeg™ sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et offrent des performances intuitives et sans faille. Des accessoires spécifiques garantissent un lavage de haute qualité des instruments les plus difficiles à laver.

  • Contrôle électronique programmable par microprocesseur
  • Séchage thermodynamique actif
  • Distributeur de détergent en poudre alcalin
  • Pompe péristaltique pour neutralisant liquide pour acide
  • La chambre de lavage et la porte intérieure sont en acier inox AISI 304
  • Les panneaux externes sont en acier inox AISI 304
  • 2 niveaux de lavage indépendants dans les guides télescopiques
  • Contient un adoucisseur d’eau avec capteur de sel
  • Raccordements d’eau froide et d’eau déminéralisée
  • Système électronique de verrouillage des portes pour la sécurité de l’utilisateur
  • Sans chariots

Spécification

Matériau Acier inoxydable
Type de produit Laveur de verrerie
Comprend 7 programmes par défaut, distributeur de détergent en poudre alcalin
Réglage de la température Washing up to 85°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 490 x 525 x 570mm
Alimentation électrique 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis