missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele™ Laveur de verrerie de laboratoire PG 8583 AE WW APD LD

Laveur de laboratoire parfaitement conçu présentant une pression de lavage parfaitement alignée et des paniers, filtres et bras gicleurs parfaitement conçus. Le laveur de verrerie de laboratoire Miele™ PG 8583 AE WW APD LD offre une variété de programmes de lavage spécifiques pour répondre à de multiples besoins en laboratoire.

Marque:  Miele™ 10084510

9071.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 15447694

  • 10420.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Pompe de chauffage à vitesse variable
  • EcoDry par fonction AutoOpen brevetée
  • Performances de nettoyage optimales
  • Pression de lavage optimale
  • Faible consommation
  • Traitement des lots court
  • Enceinte de lavage sans fissures
  • Surveillance de la pression du bras gicleur
  • Surveillance du bras gicleur
  • Raccordement eau chaude
  • Raccordement eau déminéralisée
  • Distribution de liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Autonome ou intégré
500 L/min
Raccordement eau chaude, raccordement eau déminéralisée, distribution de liquide, verrouillage automatique des portes, signal sonore de fin de programme, adoucisseur d’eau intégré
474/520 x 530 x 520 mm
Acier inoxydable
Classe de sécurité IP selon EN 60529 : IP 21, EN 61010-1, EN 61010-2-040, c CSA us
93°C
2 CA 208 V 60 Hz
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Miele™ Laveur de verrerie de laboratoire PG 8583 AE WW APD LD > Inclut : Raccordement eau chaude, raccordement eau déminéralisée, distribution de liquide, verrouillage automatique des portes, signal sonore de fin de programme, adoucisseur d’eau intégré

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis