missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ XPert™ Balance Enclosures, Standard Height: 24 in.W

Code produit. p-4905244 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Type de moniteur:
Moniteur de débit d’air numérique Guardian™ 1000
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 17869331

Marque: Labconco™ 3930222

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Requires

Extracteur(s) portatif(s) FilterMate ou ventilateur à distance, surface de travail, base de support, réseau de gaines. Vendus séparément ; pour plus d’informations, contactez le représentant de votre service clients.

Protégez l’utilisateur en confinant les poudres, particules et vapeurs grâce à l’enceinte pour balance Labconco XPert™.

Les enceintes d’une hauteur standard de 22,8 po et de différentes largeurs permettent d’accueillir des microbalances et des balances analytiques de grande taille. Avec leur profil bas, ces enceintes relâchent moins d’air de la pièce tempérée que les hottes filtrantes traditionnelles, économisant ainsi de l’énergie. Ils n’ont aucun commutateur, câblage ou dispositif de montage qui peuvent ajouter des coûts importants.

  • Feuille d’air ergonomique avec ouvertures aérodynamiques pour flux d’air Clean-Sweep™
  • Alimentation en air de dilution supérieure et feuille de châssis à confinement
  • Baffle arrière pivotant et perforé en zone, feuilles d’air à entrée latérale
  • Cadre en aluminium recouvert de poudre sèche, blanc et gris glacier, ainsi que collecteur et baffle arrière en acier ; aucune liaison plastique-plastique non fiable
  • Vitre avant, côtés et dessus en verre de sécurité trempé de 0,25 po d’épaisseur avec une hauteur d’ouverture du châssis de 8 po
  • Le châssis incliné et à charnière ergonomique pivote vers le haut à un angle de 20° ; se verrouille à une hauteur de chargement de 19 po.
  • Le joint à frottement du châssis contient des contaminants

  • Les unités nécessitent une aération, soit grâce à un système d’évacuation portatif FilterMate™, soit à l’extérieur par un échappement, soit grâce à un ventilateur à distance
  • Disponible avec et sans contrôle intégré de la circulation d’air
  • Ouvertures d’échappement rectangulaires de 2 x 10 po avec couvercles en haut et en bas

Moniteur de débit d’air Guardian Jr.

  • Surveille en continu le débit d’air
  • Le voyant vert s’allume lorsque le débit d’air est dans la plage de consigne
  • Le voyant rouge s’allume et l’alarme sonore se déclenche lorsque le débit d’air est hors de la plage de consigne
  • Boîtier en acier recouvert de poudre
Moniteur de débit d’air numérique Guardian 1000
  • Surveille en continu le débit d’air
  • Fournit un affichage numérique de la vitesse frontale réelle
  • L’alarme sonore / visuelle avertit l’opérateur lorsque le débit d’air est hors de la plage de consigne
  • Port de communication RS-232 pour la connexion à l’ordinateur ; peut être configuré pour les connexions d’entrée externes telles que le retrait de nuit ou l’alarme externe et jusqu’à trois relais de sortie
  • Boîtier en acier recouvert de poudre pour le montage

Informations sur la commande

Les accessoires en option pour l’installation sur site comprennent des lampes fluorescentes, des étagères utilitaires, un porte-flacons et un porte-tissus, des adaptateurs de transition. Progiciel de validation disponible contenant une balance de stabilité, le confinement des poudres et le rapport de test ASHRAE 110-1995 - modifié ; protocole de qualification d’installation / qualification d’opération (QI / QO) ; et journal de maintenance. Pour plus d’informations, contactez le représentant de votre service clients.

Compliance

SEFA 1-2002 ; ASHRAE™ 110-1995 modifié ; ANSI™ Z9.5-1993. Confinement des particules vérifié de façon indépendante par SafeBridge Consultants, Inc.

Spécification

Type de produit Hotte filtrante
Revêtement Époxy
Matériau Aluminium revêtu d’époxy
Alimentation en air Alimentation en air de dilution supérieure
Certifications/Conformité ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1
Profondeur (impériale) 29 in
Profondeur (impériale) intérieure 8,2 in
Profondeur (métrique) 73,6 cm
Profondeur (métrique) intérieure 20,9 cm
Dimensions (P x L x H) 8,2 x 22,8 x 22,3 in (20,9 x 57,9 x 56,6 cm)
Dimensions (L x l x H) 29 x 2 x 22,8 in (73,7 x 61 x 57,9 cm)
À utiliser avec (application) Assurer la protection de l’utilisateur en conservant les poudres, les particules et les vapeurs contenues pendant les procédures de pesée
Hauteur (impériale) 22,8 in
Hauteur (impériale) intérieure 22,3 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture de la vitre 8 in
Hauteur (métrique) 57,9 cm
Hauteur (métrique) intérieure 56,6 cm
Hauteur (métrique) de l’ouverture de la vitre 20,3 cm
Hertz 50 Hz
Longueur (impériale) 29 in
Longueur (métrique) 73,7 cm
Type de moniteur Moniteur de débit d’air numérique Guardian™ 1000
Ports 2
Accessoires requis Extracteur(s) portatif(s) FilterMate ou ventilateur à distance ; surface de travail ; base de support ; réseau de gaines.
Tension 230 V
Poids (impériale) 110 lb
Poids (métrique) 50 kg
Largeur (impériale) 2 pi
Largeur (impériale) intérieure 22,8 in
Largeur (métrique) 61 cm
Largeur (métrique) intérieure 57,9 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis