missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Banc de nettoyage vertical Purifier™

Code produit. 18864792 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Largeur (impériale):
24 in
36 in
Tension:
230 V
230 V
Type de bouchon:
Aucune fiche
Comprend:
UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les hottes verticales du purificateur ne fournissent pas de protection de l’utilisateur.Les matières biodangereuses, les toxines et les radionuclides doivent être manipulés dans les armoires de sécurité biologique de classe I ou II.(Voir Armoires de sécurité de classe I du purificateur et les armoires de la série Delta).
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 18864792

Marque: Labconco™ 3970324

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les hottes verticales du purificateur ne fournissent pas de protection de l’utilisateur.Les matières biodangereuses, les toxines et les radionuclides doivent être manipulés dans les armoires de sécurité biologique de classe I ou II.(Voir Armoires de sécurité de classe I du purificateur et les armoires de la série Delta).
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Requires

Surface de travail et socle de base (vendus séparément).

Protégez le travail contre la contamination par les particules en choisissant la hotte verticale Purifier™.

  • Nominal downflow velocity of 45-65 fpm and aerodynamic air foil
  • Supply HEPA filter, 99.99% efficient on particles 0.3 Micron
  • ISO Class 5 air (formerly Class 100 per Federal Standard 209E)
  • Variable speed built-in blower with motorized impeller and solid state control rated for 10 A
  • Intrinsically-sound, negative pressure design
  • Minihelic pressure gauge and disposable prefilter
  • UV-resistant, glacier white and gray, powder-coated aluminum and steel construction
  • UV-opaque and resistant 6.3mm (0.25 in.) thick tempered safety glass sash and sides
  • Light and blower switches
  • Air diffuser and 23.8cm (9.4 in.) high sash opening
  • Ergonomic 10° angled and hinged sash that pivots upward, locks to a loading height of 50.8cm (20 in.) and has wiping seals to promote ISO Class 5 conditions
  • Two utility ports with iris openings and plugs
  • ETL Listing (115 volt, 60 Hz models)

Informations sur la commande

Les hottes verticales peuvent être commandées avec des portes pliantes ; précisez lors de la commande.Le moniteur de débit d’air Guardian™ est proposé en option installée en usine sur tous les bancs ; spécifiez lors de la commande.

Garantie

Un an pièces et main-d’œuvre

Spécification

Type de produit Banc stérile
Revêtement Poudre
Type de filtre HEPA
Type d’éclairage Fluorescent
Matériau Aluminium et acier revêtu de poudre
Ampérage 3 A
Certifications/Conformité CAN/CSA C22.2, UL, CE
Couleur Blanc glacier, gris
Profondeur (impériale) 28,6 in
Profondeur (impériale) intérieure 25.3 in.
Profondeur (métrique) 72.64 cm
Profondeur (métrique) intérieure 64.3 cm
À utiliser avec (application) Plant tissue culture, media plate preparation, electronics inspection, medical device assembly and pharmacy drug preparation
Hauteur (impériale) 36,8 in
Hauteur (impériale) intérieure 22.7 in.
Hauteur (métrique) 93.47 cm
Hauteur (métrique) intérieure 57.7 cm
Hertz 50/60 Hz
Comprend UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air
Indice IP None
Type de bouchon Aucune fiche
Ports Utilité
Tension 230 V
Poids (impériale) 160 lb.
Poids (métrique) 73 kg
Largeur (impériale) 36 in
Largeur (impériale) intérieure 34.8 in.
Largeur (métrique) 91.44 cm
Largeur (métrique) intérieure 88.4 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis