missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Boîtes à gants à atmosphère contrôlée en acier inox Protector™

Fournit un environnement étanche pour travailler avec des matériaux sensibles à la contamination

Marque:  Labconco™ 5060135

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17865656

  • 30145.00€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales

Requires : Base de support, gaz inerte pour le remplissage, pompe à vide pour l’évacuation
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Type 304 stainless steel liner provides a smooth, durable surface that resists chemical corrosion and simplifies cleaning
Dry-powder epoxy-coated steel exterior has superior corrosion resistance
Clear acrylic inner and outer transfer chamber doors
Two 8 in. ID, epoxy-coated aluminum, double-grooved glove ports with neoprene gaskets
Four inlet/outlet valves, two on the main chamber and two on the transfer chamber for evacuating and filling the chambers
Two 0.75 in. O.D. rear-mounted inlet and outlet compression fittings for easy connection to optional AtmosPure™ Re-Gen Gas Purifier
Maintains oxygen levels as low as 0.2ppm and moisture levels as low as 1ppm
Exceeds Class I atmosphere containment conditions for low oxygen permeation per ISO 10648-2 (<0.16ppm/min.)
Main and transfer chamber analog pressure gauges to monitor pressure levels inside the box
Factory-installed, rear-mounted stainless-steel pressure relief bubbler at ±6 in. of water gauge

  • Fluorescent illumination of 80 footcandles for bright interior
  • Interior, left-hand side, wall-mounted pass-through with plug allows for on-site installation of an optional electrical receptacle or optional pass-through port
  • Interior right-hand side wall-mounted electrical receptacle with 10A maximum circuit load
  • Pair of Neoprene gloves, 30 in. long, are impermeable to water vapor, gases and toxic chemicals
  • Large laminated safety glass 0.75 in. thick viewing window
  • Inner and outer pivoting stainless-steel transfer chamber doors, counterbalanced and equipped with quick-latches

Certifications

Marquage de conformité CE (modèles internationaux), certification ETL (modèles nord-américains)

Prestations de service

Garantie limitée pièces et main d’œuvre de un an.

Spécification

Spécification

Glove Box
Acier inoxydable
CE
87.4 cm
Atmosphère contrôlée pour matériaux sensibles
45,7 in
50/60 Hz
2
1 Year
295 kg
35 in
88.9 cm
Fluorescent (2 x 25 W)
10 A
34,4 in
LCD
Purificateur de gaz AtmosPure™ Re-Gen
116.1 cm
Prise Schuko
208/230 V
650 lb.
63,5 in
161.3 cm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions