missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Protector™ Demonstration Hood
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
149,4 cm
Poids (impériale):
125 lb
Description
- Intérieur profond de 58,4 cm (23 po) permettant d’accueillir facilement une variété d’appareils
- La feuille d’air brevetée Clean-Sweep™ permet à l’air de balayer la surface de travail pour un confinement maximal
- La feuille de confinement supérieure du châssis purge l’air dans l’enceinte afin d’éloigner les concentrations de contaminants de la zone de respiration des opérateurs
- L’alimentation en air de dilution supérieure introduit l’air ambiant en haut du châssis pour diluer les concentrations dans la chambre supérieure tout en balayant l’arrière du châssis avec de l’air pur
- Le baffle arrière transparent dirige les flux d’air vers le fond afin de les évacuer par le système d’échappement
- Le baffle peut être pivoté vers le bas pour le nettoyage
- Les feuilles d’air à entrée latérale permettent à l’air de balayer les surfaces vitrées intérieures pour améliorer le confinement
- Cadre robuste en aluminium revêtu de poudre, blanc et gris glacier
- Le verre de sécurité trempé du châssis avant, des côtés, du baffle arrière et de la partie supérieure offre une visibilité à 360°, une lumière ambiante ainsi qu’une protection. Le verre offre une meilleure résistance au feu, aux rayures et à la corrosion que l’acrylique
- L’ouverture du châssis de 20,3 cm (8 po) en hauteur limite les besoins d’évacuation, économise le précieux air tempéré de la pièce et utilise un ventilateur à distance plus petit que celui de la plupart des hottes filtrantes
- Les modèles de grande taille, avec une hauteur de 81,2 cm (32 po), disposent d’une ouverture de 25,4 cm (10 po)
- Le châssis ergonomique incliné assure une meilleure visibilité, réduit l’éblouissement et offre une position d’utilisation plus confortable que les châssis verticaux
- Les modèles hauts de 57,9 cm (22,8 po) possèdent un angle de 20° ; les modèles hauts de 81,2 cm (32 po) possèdent quant à eux un angle de 14°.
- Le châssis à charnières pivote vers le haut et se verrouille à une hauteur de chargement de 48,2 ou 70,3 cm (19 po ou 27,7 po) selon le modèle
- Tamis inférieur au niveau du tissu d’échappement
- Deux ports utilitaires dotés d’ouvertures à iris permettent le passage de tubulures, de cordons électriques et de câbles d’interface de l’intérieur vers l’arrière extérieur pour la connexion aux services
- Options d’évacuation flexibles. Colliers d’échappement rectangulaires de 5,08 x 25,4 cm (2 x 10 po) en haut et en bas pour le raccordement aux conduits d’évacuation vers l’extérieur ou vers un extracteur FilterMate
- Extracteur portatif pour l’élimination filtrée des fumées et/ou des particules
- Le collier d’échappement inférieur permet de dissimuler les conduits et d’optimiser la visibilité de la pièce
- Le raccordement à un ventilateur à distance, à l’échappement interne ou à un extracteur portatif FilterMate, à une surface de travail et à une base de support est nécessaire (chaque produit est vendu séparément)
Applications :
Laboratoires modulaires, salles de classe et applications légères où une ventilation sûre est requise
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hotte de paillasse |
| Revêtement | Powder |
| Matériau | Glass |
| Ampérage | 4 A |
| Certifications/Conformité | ANSI Z9.5, ASHRAE 110 modifié, SEFA 1 |
| Profondeur (impériale) | 31.9 in. |
| Profondeur (métrique) | 81 cm |
| Dimensions (L x l x H) | 39 x 31.9 x 58.8 in. |
| Hauteur (impériale) | 58,8 in |
| Hauteur (métrique) | 149,4 cm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu