missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester méthylique de L-cystéine, 98 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Cysteine methyl ester hydrochloride |
| Note relative au nom | 98% |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | HSCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl |
| Quantité | 5 g |
| Merck Index | 15, 5856 |
| Conditions de rotation spécifiques | − 2.25 (20.00°C c=5,1 N HCl) |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu