missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Borosilicate Glass Thrift N-51A 5mm NMR Tubes

Used to contain samples in nuclear magnetic resonance spectroscopy.

Marque:  DWK Life Sciences 897140-0008

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12623195

  • 45.05€ / 5 pièces
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier

Includes: Case of 1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Used to contain samples in nuclear magnetic resonance spectroscopy

  • En verre borosilicaté KIMAX N-51A
  • Avec bouchon fixé
  • Épaisseur de paroi de 0,014 po (0,38 mm)

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

0,19 in
Verre borosilicaté
5 mm
0,00035 in
Utilisés pour contenir des échantillons dans la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
8 in
0,38 mm
203,2 mm
Polyéthylène
0,0005 in
400MHz
Bouchon
0,014 in
1/Cs.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions